Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Diamantbohrkronen, Maschinenseite 6-Kant,Kronenseite G 1/2Zoll,240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608580865
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 580 865
EAN/GTIN:
     3165140660501
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronenadapter
Der Adapter für Diamantbohrkronen ist ein Systemteil, das die Kompatibilität zwischen den Diamantbohrwerkzeugen und den Bohrkronen gewährleistet. Achten Sie sorgfältig auf Informationen auf dem Maschinenhalter und Bohrkronenhalter, um den richtigen Adapter auszuwählen.
Weitere Informationen:
Mit Zentrierbohrer:
false
Gewindeanschluss:
true
Maschinenaufnahme:
Sechskant (hexagonal)
Größe Antrieb (Maschine):
sonstige
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Adapter Maschinenseite:
6-Kant
Adapter Kronenseite:
G 1/2"
Gesamtlänge mm:
240
Vorteil HL (kurz):
Gewährleistet Kompatibilität zwischen Diamantbohrwerkzeugen und Bohrkronen
Leistungsbeschreibung:
Gewährleistet Kompatibilität
(Version) Key RTB:
Achten Sie sorgfältig auf Informationen auf der Maschine und dem Bohrkronenhalter, um den richtigen Adapter auszuwählen.
SOL Date:
15.07.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,415 kg
Nettogewicht:
0,415 kg
Volumen:
0,32 dm3
Abmessung Länge:
247 mm
Abmessung Breite:
36 mm
Abmessung Höhe:
36 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,19*
Sonstiges
Bosch
0 601 217 100
ab € 52,70*
Sonstiges
Bosch
0 601 14E 500
ab € 114,88*
Sonstiges
Bosch
0 601 18B 000
ab € 439,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.