Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact Control HSS-Bohrer-Pack, 8-tlg., 2–10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608577139
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 139
EAN/GTIN:
     3165140881692
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Der HSS-Spiralbohrer Impact Control ermöglicht besonders mit Schlagbohrern beste Bohrarbeiten in Metall. Der extrem widerstandsfähige Körper ist sehr robust. Der Spiralbohrer ist aus massivem Metall präzisionsgefräst und geschliffen, die Spiralnut ist oxidbeschichtet. Die Oberflächeneigenschaften ermöglichen glattes Bohren bei geringerem Verschleiß. Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Metallblech und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
8
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
Kunststoffbox
Schneidstoff:
sonstige
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
2 mm | 10 mm
Durchmesser mm:
2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0
Gesamtlänge mm:
60 | 72 | 83 | 91 | 98 | 109 | 117 | 133
Abmessung(en) Set, Länge mm:
22.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
115.0
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
235
Abmessung(en) Set mm:
22.0 x 115.0 x 235
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Sehr robust für Schlagschrauber
Leistungsbeschreibung:
Sehr robust
(Version) Key RTB:
Extrem widerstandsfähiger und sehr robuster Körper
Spezifisches RTB1:
Speziell aus hartem Metall präzisionsgefräst/-geschliffen, Spiralnut mit Oxidbesatz. Glattes Bohren, weniger Verschleiß.
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren, Sechskantschaft, 1/4-Zoll, universeller Einsatz
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
8-tlg. Set - Gewindebohrdurchmesser M3 - M10
SOL Date:
01.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,185 kg
Nettogewicht:
0,164 kg
Volumen:
0,634 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,17*
€ 23,46*
10 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 23,48*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,31*
€ 23,59*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,43*
€ 23,64*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,28*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.