Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608571056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 571 056
EAN/GTIN:
     3165140125949
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter 1,5-13
zahnkranzbohrfutter bosch
zahnkranzbohrfutter
Zahnkranzbohrfutter bis zu 13 mm. Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm. Ersatzschlüssel 1 607 950 045.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Spannbereich:
1.5 mm | 13 mm
Rechts- und linksherum:
false
Schnellspannsystem:
false
Ersatzschlüssel:
D
Nur für Spindel-Lock:
nein
R/L-Rotation:
nein
Spannkraft-Sicherung:
nein
Stationäre Bohrmaschine:
nein
Schlagfest:
nein
HM-Spannbacken:
nein
Spannbereich mm:
1.5–13.0
Aufnahme, Bereich:
1/2" - 20
Bohrfutter, Typ:
Bosch-Systembohrfutter
Produkttext, ZB grau:
Zahnkranzbohrfutter bis zu 16 mm | Ersatzschlüssel 1 607 950 045
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,302 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,302 dm3
Abmessung Länge:
149 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter mit Schlüssel, Bohrfutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 572 150
ab € 37,31*
Zubehör
Bosch
2 608 571 068
ab € 17,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.