Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantnassbohrer Diamond for Hard Ceramics, 14 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608550611
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 550 611
EAN/GTIN:
     3165140495783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer
Der Diamantnassbohrer erreicht eine lange Lebensdauer beim Bohren von Hartkeramik. Sein hochwertiger Diamantbesatz verleiht dem Bohrer eine hohe Lebensdauer und Verschleißfestigkeit. Das Produkt eignet sich für eine Vielzahl von Materialien – von weichen Wandfliesen bis zu harten Bodenfliesen und Feinsteinzeug Bohren ohne Schlag Beim Bohren mit diesem Produkt die Wasserkühlung verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
14 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
35 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
true
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
14
Arbeitslänge (L1) mm:
35
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Hartkeramik
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Hochwertiger Diamantbesatz, hart und verschleißfest für hohe Lebensdauer
Spezifisches RTB3:
Nur mit Wasserkühlung und ohne Schlag bohren
Material:
Harte Fliesen | Harter Stein | Weichgestein | Dachfilz | Mauerwerk
SOL Date:
18.03.2008
Auslaufdatum:
19.07.2023
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,069 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Volumen:
0,295 dm3
Abmessung Länge:
132 mm
Abmessung Breite:
49,4 mm
Abmessung Höhe:
45,2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
15
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 550 609
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.