Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36-tlg. Impact Control Schrauberbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608522365
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 365
EAN/GTIN:
     3165140851558
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits, die ideal für schwere Arbeiten, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet sind. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen einschließlich bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Das Set ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bits PH:
11
Anzahl der Bits PZ:
7
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
14
Anzahl der Bits Schlitz:
1
Anzahl der Bits gesamt:
36
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
true
Mit Handgriff:
true
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ2 | PZ3 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | SL1x5.5
Länge mm:
60 | 50 | 25
Vorteil HL (kurz):
Individuell zusammenstellbares Set mit sehr robusten Bits
Leistungsbeschreibung:
Individuelles Set, robuste Bits
(Version) Key RTB:
Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
Spezifisches RTB1:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Spezifisches RTB3:
Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das zusammenstellbare Bitsets für vollständig individuelle Sammlungen ermöglicht
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
36-teiliges Set mit Schrauberbits und Steckschlüsseln mit Bits mit Doppelklinge, Universal Holder Quick Release und Standardmagnet
SOL Date:
01.08.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,69 kg
Nettogewicht:
0,635 kg
Volumen:
2,697 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 009
ab € 266,26*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 00B
ab € 195,54*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 008
ab € 363,46*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 001
ab € 197,15*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 000
ab € 241,54*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 004
ab € 90,18*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 002
ab € 121,51*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 003
ab € 179,50*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H1 008
ab € 149,82*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H1 071
ab € 84,05*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H1 009
ab € 99,97*
Sonstiges
Bosch
0 601 9A6 977
ab € 166,54*
Sonstiges
Bosch
0 601 9A6 901
ab € 89,18*
Sonstiges
Bosch
0 601 9A6 906
ab € 102,06*
Sonstiges
Bosch
0 601 9E0 005
ab € 180,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.