Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact Control Schrauberbit- und Steckschlüsselpack, 5-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     79DAC-2608522350
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 350
EAN/GTIN:
     3165140851404
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Die Impact Control Schrauberbits und Steckschlüssel sind äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Schrauberbits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
false
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
3
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
2
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Abmessung:
PH2 | PZ2 | Steckschlüssel
Länge mm:
50
Vorteil HL (kurz):
Sehr robuste Bits
Leistungsbeschreibung:
Sehr robuste Bits
(Version) Key RTB:
Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
Spezifisches RTB1:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Spezifisches RTB3:
Teil des Bosch Pick and Click-Systems, der Kunststoffhalter rastet in die Pick and Click Leerboxen M und L ein.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Set
SOL Date:
03.10.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,13 kg
Nettogewicht:
0,123 kg
Volumen:
0,485 dm3
Abmessung Länge:
173 mm
Abmessung Breite:
122 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,47*
€ 13,20*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 13,90*
4 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,14*
€ 13,97*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 14,30*
10 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 009
ab € 266,26*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 00B
ab € 195,54*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 008
ab € 363,46*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 001
ab € 197,15*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 000
ab € 241,54*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 004
ab € 90,18*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 002
ab € 121,51*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H3 003
ab € 179,50*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H1 008
ab € 149,82*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H1 071
ab € 84,05*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H1 009
ab € 99,97*
Sonstiges
Bosch
0 601 9A6 977
ab € 166,54*
Sonstiges
Bosch
0 601 9A6 901
ab € 89,18*
Sonstiges
Bosch
0 601 9A6 906
ab € 102,06*
Sonstiges
Bosch
0 601 9E0 005
ab € 180,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.