Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer TK40 38G, 5,8 mm, 1,2 mm, 38 mm, verzinkt, 5000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 200 705 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Bosch 2 608 200 705 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Bosch 2 608 200 705 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2608200705
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200705
EAN/GTIN:
     3165140563956
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Stärke:
1.2 mm
Rückenbreite:
5.8 mm
Schenkellänge:
38 mm
Typ:
TK40 38G
Breite (B) mm:
5.8
Dicke (D) mm:
1.2
Länge (L) mm:
38
Vorteil HL (kurz):
Verzinkte Version, geharzt, mit Meißelspitze
Leistungsbeschreibung:
Verzinkte Version
(Version) Key RTB:
Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt, Meißelspitze: ideal als Befestigungsmittel für Anwendungen im Innenraum
Spezifisches RTB1:
Zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet
Spezifisches RTB2:
Zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden geeignet
Spezifisches RTB3:
Schmaler Rücken, kaum sichtbar. Ideal für dekorative Aufgaben. Zum Schutz vor Korrosion verzinkt
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
21.07.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
3,2 kg
Nettogewicht:
3,2 kg
Volumen:
0,946 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
56 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00417*
€ 0,00633*
4 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00447*
€ 0,00633*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,09*
€ 14,66*
60 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 25,83*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,22*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00633*
€ 0,00753
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,00604*
€ 0,00719
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00417*
€ 0,00496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 63,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482500
€ 537,11*
Sonstiges
Bosch
0601482501
€ 564,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.