Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2608200701
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200701
EAN/GTIN:
     3165140563918
Suchbegriffe:
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
bosch tackerklammern
Klammer TK40 20G. Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung. Schmalrückenklammern dringen tief ein und bieten damit besonders festen Sitz bei wenig auffallenden Klammerrücken. Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen. Sie sind für den Druckluftnagler GTK 40 Professional von Bosch geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
TK40 20G
Breite (B) mm:
5.8
Dicke (D) mm:
1.2
Länge (L) mm:
20
Spezifikation:
1.2 mm, 20 mm, verzinkt
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
21.07.2009
Neu für OCS/Print:
nein
Bruttogewicht:
1,59 kg
Nettogewicht:
1,668 kg
Volumen:
0,527 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Rabattgruppe:
C0V
Weitere Suchbegriffe: schmalrückenklammern, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern für Bosch-Druckluftklammergerät, Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung, Klammer TK40 20G
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Packungen (ab € 0,00439* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.