Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock MS 80, 95 mm, 80 mm, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 030 055 Schraubstock Maschinen-Schraubstock 8 cm
Bosch 2 608 030 055 Schraubstock Maschinen-Schraubstock 8 cm
Bosch 2 608 030 055 Schraubstock Maschinen-Schraubstock 8 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608030055
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608030055
EAN/GTIN:
     3165140092425
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
bosch maschinenschraubstock
Die Klemmbacken sind für sicheres Arbeiten auf einer höchst komfortablen Höhe mit Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert. Der Maschinenschraubstock ermöglicht schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch.
Weitere Informationen:
Mit Drehteller:
false
Backenbreite:
80 mm
Max. Backenöffnung:
80 mm
Gewicht:
0.954 kg
Langlochabstand mm:
95
Spannweite mm:
80
Backenbreite mm:
80
Vorteil HL (kurz):
Sichere Arbeit auf einer äußerst komfortablen Höhe
Leistungsbeschreibung:
Sichere Arbeit
(Version) Key RTB:
Schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit
Spezifisches RTB1:
Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch
Produkttext, ZB grau:
Maschinenschraubstock MS 80
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,954 kg
Nettogewicht:
0,94 kg
Volumen:
1,992 dm3
Abmessung Länge:
315 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Schraubstock
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.