Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Line TiN-beschichtetes Set, 40‑tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607019600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 600
EAN/GTIN:
     3165140445436
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
X-Line TiN-beschichtetes Set, 40‑tlg. 40-teiliges X-Line-Set Titanium.
Weitere Informationen:
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
11
Anzahl der Bohrer für Stein:
4
Anzahl der Bohrer für Holz:
4
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
40
Verpackung:
Koffer | Kunststoffkoffer mit Fenster und bedrucktem Karton
Schneidstoff:
HSS
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Aufnahmesystem:
sonstige
Inhalt:
11 HSS-TiN-Metallbohrer, Ø 1.5-6.5 mm 4 Steinbohrer, Ø 4-7 mm 4 Holzbohrer, Ø 4–8 mm 3 Flachfräsbohrer, Titan, Ø 16/22/32 mm 16 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/3 PZ 1/2/3 S 4/6/7 HEX 3/4/5/6 T 15/20/251 1 Universalhalter, magnetisch 1 Senker
Abmessung l:
172 mm
Abmessung b:
172 mm
Abmessung h:
44 mm
Abmessung (lxbxh):
172 x 172 x 44 mm
Gewicht:
0.695 kg
Herkunft:
China
Abbildung ähnlich:
nein
Produkttext:
40-teiliges X-Line-Set Titanium
SOL Date:
27.09.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,65 kg
Nettogewicht:
0,65 kg
Volumen:
1,302 dm3
Abmessung Länge:
172 mm
Abmessung Breite:
172 mm
Abmessung Höhe:
44 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.