Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-tlg. Scharnierlochbohrer-Set, Carbide, 15–35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2607018750
Bosch ‎2607018750
Bosch ‎2607018750
Bosch ‎2607018750
Bosch ‎2607018750
Bosch ‎2607018750
Artikel-Nr.:
     C4310-2607018750
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607018750
EAN/GTIN:
     3165140148375
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Der Carbide-Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in abrasiven Materialien. Dank seiner speziellen Eigenschaften ist er ideal geeignet für Tischler und Schreiner, insbesondere für den Fenster-, Türen- und Küchenbau. Der aus Carbide mit diamantgeschliffenen Schneiden aus Carbide hergestellte Bohrer erzielt beste Ergebnisse. Darüber hinaus sorgt die Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz. Die zwei Haupt- und die zwei Seitenschneiden durchdringen das Material, erzielen höchste Präzision und splitterfreie Lochdurchmesser. Er ist geeignet für abrasive Materialien wie beispielsweise Hartholz, Sperrholz, Spanplatte und Holzfaserplatte.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
5
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Schneidstoff:
HM
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
15 mm | 35 mm
Durchmesser mm:
15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzise Bohrungen in abrasive Materialien
Leistungsbeschreibung:
Präzise Bohrungen
(Version) Key RTB:
Die diamantgeschliffenen Carbide-Schneiden erzielen hervorragende Schneidergebnisse
Spezifisches RTB1:
Zentrierspitze für einen präzisen Bohransatz
Spezifisches RTB2:
2 Haupt- und 2 Seitenschneiden sorgen für höchst präzise und splitterfreie Lochdurchmesser
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Druckimprägniertes Holz | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Faserplatte mit mittelhoher Dichte | Multiplexplatte
Produkttext, Zubehör, grau:
5tlg. Kunstbohrer-Set Carbide
SOL Date:
01.08.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,601 kg
Nettogewicht:
0,601 kg
Volumen:
1,111 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.