Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32-tlg. Schrauberbit-Set, PH, PZ, H, T. Für Bohrmaschinen/Schrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017319
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 319
EAN/GTIN:
     3165140761734
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Das 32-teilige Bitset ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Dieses Set mit verschiedenen Schrauberbits ist in einem kleinen und kompakten Etui mit transparentem Deckel untergebracht, das sich griffbereit am Gürtel tragen lässt. Auch sind die Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Das 32 teilige Bitset präsentiert sich in einer transparenten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox
Anzahl der Bits PH:
3
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
8
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Magnethalter:
true
Anzahl der Bits Innensechskant:
0
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Mit Bit-Knarre:
false
Mit Handgriff:
true
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Abmessung:
PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | HEX3 | HEX4 | HEX5 | HEX6 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | TH10 | TH15 | TH20 | TH25 | TH27 | TH30 | TH40
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Für verschiedene Schrauben, mit Universal-Bithalter
(Version) Key RTB:
32-teiliges Bitset als gute Wahl für allgemeine Arbeiten
Spezifisches RTB1:
Das Set enthält verschiedene Schrauberbits.
Spezifisches RTB2:
Wird in einem kleinen und kompakten Etui mit transparentem Deckel geliefert, das griffbereit an den Gürtel passt.
Spezifisches RTB3:
Farbcodiert für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
32tlg. Schrauberbit Set mit Schnellwechseluniversalhalter
SOL Date:
01.10.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,262 kg
Nettogewicht:
0,26 kg
Volumen:
0,317 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
67 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 603 9B5 009
ab € 76,67*
Sonstiges
Bosch
0 603 9B5 007
ab € 154,78*
Sonstiges
Bosch
0 603 9B5 005
ab € 128,82*
Sonstiges
Bosch
0 603 9B5 008
ab € 175,75*
Sonstiges
Bosch
0 603 9B5 006
ab € 148,77*
Sonstiges
Bosch
0 603 9B3 001
ab € 53,95*
Sonstiges
Bosch
0 603 9B3 000
ab € 59,86*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D3 005
ab € 47,64*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D3 006
ab € 67,19*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D3 007
ab € 80,20*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D3 008
ab € 83,02*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D8 000
ab € 43,54*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D8 006
ab € 81,06*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D8 004
ab € 68,71*
Sonstiges
Bosch
0 603 9D8 002
ab € 76,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.