Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit- und Ratschen-Set, 27-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2607017160
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 160
EAN/GTIN:
     3165140659208
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
Schrauberbit- und Ratschen-Set. 27-teilig. Extra-harte Qualität für jedes Projektvorhaben. Schnelle und unkomplizierte Anwendung. Hochwertiges Set mit farbcodierten Schrauberbits, gängigen Steckschlüsseln und Ratsche für unterschiedliche Schraub- und Montagearbeiten. Robust, kompakt und einfach zu handhaben: Mit dem Bosch-Zubehör-Set im praktischen Tragekoffer haben Sie alles im Griff. Die X-Line-Serie von Bosch bietet Ihnen eine erstklassige Basisaustattung an Zubehör in Top-Qualität: Übersichtlich angeordnet und immer griffbereit. Langlebige Schrauberbits für 5 Schraubkopftypen in 20 gängigen Größen. Farbcodierte Bits für den schnellen Überblick und rascheren Zugriff auf den passenden Bit. Sicherer Halt und schneller Wechsel der Bits durch Verriegelungs- und Schnellwechselfunktion des Universaladapters. Guter Halt der Schraube im Bit durch im Adapter integrierten Magneten. Praktisch untergebracht in der handlichen Sortierbox. Für alle Elektrowerkzeugmarken und Handschraubendreher geeignet. Inhalt: 19 Schrauberbits mit Farbcodierung, Länge: 25 mm, PH 1, PH 2, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, S 4, S 5, S 6, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6. 5 Steckschlüssel mit Durchmesser: 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm. 1 Ratsche (Rechts-/Linkslauf). 1 Schnellwechsel-Universalhalter, magnetisch. 1 Adapter für Steckschlüssel.
Weitere Informationen:
Verpackung:
Kunststoffbox | Kunststoffkassette ohne Euroloch
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
5
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
19
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
27
Inhalt:
19 Schrauberbits mit Farbcodierung L = 25 mm PH 1/2/2/3, PZ 1/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30 HEX 3/4/5/6 5 Steckschlüssel, Schlüsselweite: 6/7/8/10/13 mm 1 Ratsche (Uhrzeigersinn/Gegenuhrzeigersinn) 1 Quick-Change-Universalhalter, magnetisch 1 Adapter für Steckschlüssel Display-Inhalt: 10 x 2 607 017 160
Abmessung l:
120 mm
Abmessung b:
89 mm
Abmessung h:
33 mm
Abmessung (lxbxh):
120 x 89 x 33 mm
Gewicht:
0.33 kg
Herkunft:
Vietnam
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.01.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,338 kg
Nettogewicht:
0,33 kg
Volumen:
0,362 dm3
Abmessung Länge:
121 mm
Abmessung Breite:
88 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
10
pro Satz
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 16,41*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 16,75*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,90*
ab € 14,06*
€ 17,01*
10
pro Satz
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 17,06*
4 Tage
204
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 17,37*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 16,41*
€ 19,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,76*
€ 18,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 13,50*
€ 16,07
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 164,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.