Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart T15, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607002495 Schrauberbit Extra-Hart T15, 25 mm, 25er-Pack
Bosch 2607002495 Schrauberbit Extra-Hart T15, 25 mm, 25er-Pack
Bosch 2607002495 Schrauberbit Extra-Hart T15, 25 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-2607002495
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002495
EAN/GTIN:
     3165140340274
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 6.3 mm
Größe (TX):
15
Gesamtlänge:
25 mm
Federkugelbefestigung:
false
Mit Loch:
false
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Art des Kreuzkopfes:
sonstige
Abmessung:
T15
Länge mm:
25
Vorteil HL (kurz):
Universal einsetzbar
Leistungsbeschreibung:
Universal einsetzbar
(Version) Key RTB:
S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung
Spezifisches RTB1:
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art.
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, externer Sechskantschaft 1/4 Zoll
SOL Date:
18.02.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,114 kg
Nettogewicht:
0,108 kg
Volumen:
0,1 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bit torx 15x25 mm, bit (torx®), bit (torx) t15, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4987*
€ 0,6394*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4968*
€ 0,7568*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,78*
€ 8,89*
5 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,76*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,37*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,6394*
€ 0,76089
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,6388*
€ 0,76017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5888*
€ 0,70067
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5687*
€ 0,67675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 79,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.