Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, 5 m, 35 mm, für GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002150
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 150
EAN/GTIN:
     3165140205320
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
5000 mm
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
5.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
Produkttext, ZB grau:
Normale Schläuche für Staubsauger
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,682 kg
Nettogewicht:
1,55 kg
Volumen:
24,645 dm3
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
265 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch saugschlauch 5m, ansauggarnitur, ansauggarnitur 5 m, Schlauch für Staubsauger, Schlauch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.