Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch, 3 m, 35 mm, für GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607002149
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 149
EAN/GTIN:
     3165140205313
Suchbegriffe:
Schlauch für Staubsauger
Schlauch
Der Staubsaugerschlauch lässt sich mit den Bosch Staubsaugern verbinden. Passend zu: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
3000 mm
Durchmesser mm:
35
Länge [m]:
3.00
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
Produkttext, ZB grau:
Normale Schläuche für Staubsauger
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,25 kg
Nettogewicht:
1,195 kg
Volumen:
23,79 dm3
Abmessung Länge:
305 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
260 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.