Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschleifklotz, Länge x Breite: 80 x 120 mm, aus Kork, klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 000 637 Schleifblock
Bosch 2 607 000 637 Schleifblock
Bosch 2 607 000 637 Schleifblock
Artikel-Nr.:
     C4310-2607000637
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000637
EAN/GTIN:
     3165140106580
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Der Handschleifblock ist eine solide Grundlage für das Handschleifen. Das Klettverschluss-Befestigungssystem ist für alle Schleifblatt- und -rollenstandardformate geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff des Trägers:
Kork
Breite, Blatt mm:
120
Länge, Blatt mm:
80
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Grundlage für das Handschleifen
Leistungsbeschreibung:
Grundlage für das Handschleifen
(Version) Key RTB:
Klettverschluss-Befestigungssystem für alle Schleifblatt- und -rollenstandardformate
Produkttext, ZB grau:
Handschleifklotz aus Kork, klein
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,115 kg
Nettogewicht:
0,095 kg
Volumen:
0,351 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.