Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeladapter zur Verbindung von Staubboxen mit Schleifmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2605702037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 702 037
EAN/GTIN:
     3165140207331
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro-exzenterschleifer bosch
Der Austausch-Zusatzadapter ist zum Verbinden von Staubboxen mit Schleifmaschinen konzipiert. Passend zu: PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Vorteil HL (kurz):
Für Staubbox
Leistungsbeschreibung:
Für Staubbox
(Version) Key RTB:
Konzipiert für Exzenter-, Schwing- und Bandschleifer von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Winkeladapter
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,038 kg
Nettogewicht:
0,038 kg
Volumen:
0,747 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
97 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro exzenterschleifer, Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Adapter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.