Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugadapter für GCM 10 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2600499071
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 600 499 071
EAN/GTIN:
     3165140316316
Suchbegriffe:
Absaugadapter
Der Adapter verbindet die Staubbeutel mit den Tischgehrungssägen. Passend zu: GCM 10 S Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Schließt Staubbeutel an Gehrungstischsägen an
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
Produkttext, ZB grau:
Absaugadapter
SOL Date:
01.09.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,05 kg
Volumen:
0,403 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.