Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer-Set CYL-1, 5-teilig, Durchmesser: 4 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200228
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 609 200 228
EAN/GTIN:
     3165140004350
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
5tlg. Steinbohrer-Set CYL-1 , 5tlg. Steinbohrer-Set CYL-1
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
5
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Aufnahmesystem:
sonstige
Durchmesser:
4 mm | 10 mm
Schneidstoff:
sonstige
Durchmesser mm:
4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
40 | 50 | 60 | 80
Gesamtlänge mm:
75 | 85 | 100 | 120
X-LOCK:
nein
Produkttext, Zubehör, grau:
5tlg. Steinbohrer-Set CYL-1
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,139 kg
Nettogewicht:
0,139 kg
Volumen:
0,152 dm3
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
56 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.