Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set: 1 x ProCORE 18 Volt, 4.0 Ah, 1 x ProCORE 8.0 Ah, GAL 1880 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     752-460427
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A01BA8
EAN/GTIN:
     3165140970396
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Schnellladegerät
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV, 2 x ProCORE18V-Akku in Kombination. Kompakt und leicht mit 4,0 Ah und leistungsstark mit 8,0 Ah, für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie. Modernste Zelltechnologie intelligentes Akku- und Wärmemanagement für bis zu 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines ProCORE18V 4.0-Ah-/8.0-Ah-Akkus in nur 32/68 Minuten zu 80 %. Kompatibel seit 2008 alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge. Karton, 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 607 A35 0AN), 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 607 A35 0CG), Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921).
Weitere Informationen:
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht (Akku):
515 g
Akkuladespannung, von:
14.4 V
Akku-Ladespannung, bis:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladestrom:
8.0 A
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.:
32 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.:
51 min
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.:
32/51 min
Gewicht (Ladegerät):
700 g
Akku 1, Kapazität:
4.0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Positionierung:
2 x ProCORE18V-Akku in Kombination: Kompakt und leicht mit 4.0 Ah und leistungsstark mit 8.0 Ah für bis zu 1600 Watt kabelgebundener Energie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Modernste Zelltechnologie, intelligentes Akku- und Wärmemanagement für bis zu 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. | Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18V-Akkus, beispielsweise Aufladen eines ProCORE18V 4.0-Ah-/8.0-Ah-Akkus in nur 32/68 Minuten zu 80 % | Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 1 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV Professional
Neu für OCS:
nein
Neu für OCS/Print bis:
01.07.2019
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 607 A35 0AN) | 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 607 A35 0CG) | Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)
SOL Date:
01.01.2019
Bruttogewicht:
2.508 KG
Nettogewicht:
2,45 KG
Volumen:
5.434 DM3
Abmessung Länge:
267 MM
Abmessung Breite:
212 MM
Abmessung Höhe:
96 MM
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
C01
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku, Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 180,10*
€ 190,84*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 185,88*
€ 196,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 187,12*
€ 198,20*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 191,98*
€ 203,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,29*
€ 204,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.