Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set: 2 x ProCORE 18 Volt, 12.0 Ah, GAL 18V-160 C und GCY 30-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016GY
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016GY
EAN/GTIN:
     3165140953061
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akku für Werkzeug
Akkus für Bosch-Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku Starter-Set: 2 x Akkupack ProCORE18 Volt, 12.0 Ah und Schnellladegerät GAL 18V-160 C. Hochleistungsakku mit 12 Ah Kapazität für höchste Laufzeit. Optimale Leistung und Laufzeit: Höchste Akkukapazität mit 18 Volt und kabelgebundener Energie für Anwendungen mit nachhaltiger Laufzeit. Flexible Power System: 100 Prozent kompatibel mit allen neuen und bereits existenten Bosch Professional 18-Volt-Elektrogeräten und -Ladegeräten. 135 Prozent mehr Lebensdauer als Standardakku dank COOLPACK 2.0-Technologie, durch die ein Überhitzen des Akkus vermieden wird. Karton, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A00 R26), 2 x Akku ProCORE18V 12.0 Ah (1 600 A01 6GU), Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4,231 kg
Nettogewicht:
2,8 kg
Volumen:
6,855 dm3
Abmessung Länge:
281 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
MY
Rabattgruppe:
C01
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht (Akku):
1350 g
Ladestrom:
16.0 A
Gewicht (Ladegerät):
950 g
Verpackungsabmessungen (Breite):
204 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
278 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
204 x 278 x 115 mm
Akku 1, Kapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Ladedauer (80%/100%) ca.:
36/55 min [12.0 Ah]
Ladedauer [PBM] (50%/80%) ca.:
22/36 min [12.0 Ah]
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Positionierung:
Hochleistungsakku mit 12 Ah Kapazität für höchste Laufzeit
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimale Leistung & Laufzeit: Höchste Akkukapazität mit 18 V und kabelgebundener Energie für Anwendungen mit nachhaltiger Laufzeit | Flexible Power System: 100 % kompatibel mit allen neuen und bereits existenten Bosch Professional 18-Volt-Elektrogeräten und -Ladegeräten | 135 % mehr Lebensdauer als Standardakku dank COOLPACK 2.0-Technologie, durch die ein Überhitzen des Akkus vermieden wird
Titel:
Starter-Set 2 x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C Professional
Neu für OCS:
ja
Neu für OCS/Print bis:
16.10.2019
Lieferumfang:
Karton | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 30-4 (1 600 A00 R26) | 2 x Akku ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU) | Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5)
SOL Date:
16.04.2019
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.