Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set, 2 Akku ProCORE 18 Volt 8.0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-160 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A016GP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016GP
EAN/GTIN:
     3165140952989
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Schnellladegerät
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku bosch
Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42. Hochleistungsakku für bis zu 1.600 Watt kabelgebundener Energie. 87 % mehr Leistung als ein konventioneller Akku dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch. Kompatibel seit 2008 alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge. 135 % mehr Lebensdauer als ein Standardakku dank COOLPACK 2.0-Technologie, durch die ein Überhitzen des Akkus vermieden wird. Karton, 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK), Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5), 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH).
Weitere Informationen:
Zellentyp:
Li-Ion
Gewicht (Akku):
955 g
Ladestrom:
16.0 A
Gewicht (Ladegerät):
950 g
Verpackungsabmessungen (Breite):
204 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
278 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
204 x 278 x 115 mm
Akku 1, Kapazität:
8.0 Ah
Akkuspannung:
18 V
Ladedauer (80%/100%) ca.:
32/51 Min. [8.0 Ah]
Ladedauer [PBM] (50%/80%) ca.:
15/26 min [8.0 Ah]
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Positionierung:
Hochleistungsakku für bis zu 1600 Watt kabelgebundener Energie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
87 % mehr Leistung als ein konventioneller Akku - dank neuester Zellentechnologie und dem intelligenten Akkumanagement von Bosch | Kompatibel seit 2008: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge. | 135 % mehr Lebensdauer als ein Standardakku dank COOLPACK 2.0-Technologie, durch die ein Überhitzen des Akkus vermieden wird
Titel:
Starter-Set 2 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C + GCY 42 Professional
Neu für OCS:
nein
Neu für OCS/Print bis:
16.10.2019
Lieferumfang:
Karton | 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK) | Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional (1 600 A01 9S5) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)
SOL Date:
16.04.2019
Bruttogewicht:
3,43 KG
Nettogewicht:
3 KG
Volumen:
6,83 DM3
Abmessung Länge:
282 MM
Abmessung Breite:
207 MM
Abmessung Höhe:
117 MM
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
C01
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku, Akku-Ladegerät, Batterieladegerät (Akku)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,26*
€ 285,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.