Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter-Set Starter-Set 18V (2,5 Ah + AL 1830 CV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A00K1P Akkuladegerät
Bosch 1600A00K1P Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00K1P
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00K1P
EAN/GTIN:
     3165140865524
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Starter-Set Starter-Set 18V (2,5 Ah + AL 1830 CV). Laden und loslegen – Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 1830 CV und 2,5-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart Geld. „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah. Ladegerät AL 1830 CV. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
400 g
Kapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Akku-Ladespannung, von:
14.4 V
Akkuladespannung, bis zu:
18 V
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Ladezeit bei 2.5 Ah 100% ca.:
60 min
Ladezeit bei 2.5 Ah (ReadyToGO 100%) ca.:
40 min
Ladedauer bei 2.5 Ah (ReadyToGO auf 80 %/100 %) ca.:
40 min
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
174 x 224 x 82 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
179 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
212 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
88 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
179 x 212 x 88 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Laden und loslegen - Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System
TOP-Produktmerkmale:
Set mit Ladegerät AL 1830 CV und 2.5-Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart Geld | „Ready to go”-Anzeige für Einsatzbereitschaft gibt einen ausreichenden Ladestatus bei 80 % an | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Titel:
Starter-Set Starter-Set 18V (2.5 Ah + AL 1830 CV)
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 2.5Ah | Ladegerät AL 1830 CV | Karton
SOL Datum:
01.03.2016
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
1,01 kg
Nettogewicht:
0,76 kg
Volumen:
3,196 dm3
Abmessung Länge:
174 mm
Abmessung Breite:
224 mm
Abmessung Höhe:
82 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.