| |
Schnell-Ladegerät: | true |
Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen |
Ladespannung: | 14.4 V | 36 V |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Akkuladespannung, von: | 14.4 V |
Akku-Ladespannung, bis: | 36 V |
Akkuladespannung: | 14.4 - 36 V |
Ladestrom: | 8.0 A |
Gewicht: | 1 kg |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 140 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 250 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 96 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 140 x 250 x 96 mm |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %) ca.: | 10 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (100 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 1.5 Ah (80 %/100 %) ca.: | 10/25 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80 %) ca.: | 15 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (100 %) ca.: | 30 |
Ladezeit bei Akkukapazität 2.0 Ah (80%/100%) ca.: | 15/30 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %) ca.: | 20 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 3.0 Ah (80 %/100 %) ca.: | 20/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80 %) ca.: | 25 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (100 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 4.0 Ah (80%/100%) ca.: | 25/35 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (100 %) ca.: | 45 |
Ladezeit bei Akkukapazität 5.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/45 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80 %) ca.: | 35 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (100 %) ca.: | 55 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.0 Ah (80%/100%) ca.: | 35/55 min |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %) ca.: | 41 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (100 %) ca.: | 55 |
Ladezeit bei Akkukapazität 6.3 Ah (80 %/100 %) ca.: | 41/55 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (80 %) ca.: | 32 |
Ladezeit bei ProCORE18V 4.0Ah (100 %) ca.: | 51 |
Ladezeit ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 32/51 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (80 %) ca.: | 68 |
Ladezeit bei ProCORE18V 8.0Ah (100 %) ca.: | 79 |
Ladezeit ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 68/79 min |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (80 %) ca.: | 113 |
Ladezeit bei ProCORE18V 12.0Ah (100 %) ca.: | 126 |
Ladezeit ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) ca.: | 113/126 min |
Positionierung: | Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14.4–36 Volt |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | 100 % schnelleres Aufladen der Akkus (vgl. mit AL 3640 CV) | Schnelllademodus: ein 4.0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 % seiner Kapazität einsatzbereit | Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus |
Titel: | Ladegerät GAL 3680 CV Professional |
Neuheit: | nein |
Lieferumfang: | Karton | Schnellladegerät GAL 3680 CV (2 607 225 899) |
SOL Date: | 01.02.2015 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Ladegerät |
Bruttogewicht: | 1,06 kg |
Nettogewicht: | 1 kg |
Volumen: | 3,36 dm3 |
Abmessung Länge: | 250 mm |
Abmessung Breite: | 140 mm |
Abmessung Höhe: | 96 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | CN |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | - |
Service Akku: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |