| |
|
| Artikel-Nr.: C4310-1600A003DM Herst.-Nr.: 1 600 A00 3DM EAN/GTIN: 3165140800600 |
| | |
|
| | |
| Systemzubehör GDE 230 FC-T, Die GDE 230 FC-T Professional ist Boschs „Full Cover”-Absaughaube für Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzvorrichtung und 230 mm Scheibendurchmesser. Mit ihrem geschlossenen Design sorgt sie für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten. Eine 360°-Verbindung zwischen Winkelschleifer und Staubsauger ermöglicht einfaches Handling. Einstellbare Schnitttiefe und integrierte Rollen unterstützen präzises Arbeiten. Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System sowie zahlreichen Winkelschleifern mit werkzeugloser Schutzvorrichtung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Scheibendurchmesser: | 230 mm | Zubehör: | true | Verpackungsabmessungen (Breite): | 240 mm | Verpackungsabmessungen (Länge): | 399 mm | Verpackungsabmessungen (Höhe): | 103 mm | Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 240 x 399 x 103 mm | Geeignet für Trennscheibendurchmesser: | 230 mm | Maximale Schnitttiefe: | ~ 60 mm | Kompatibel mit: | Nur Werkzeug GWS22-230/LV/LVI/LVI, nur Werkzeug GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI | Gewicht: | 2 kg | Klemmvorrichtung: | Schnellspannzwinge | Positionierung: | „Full Cover”-Absaughaube für 230-mm-Winkelschleifer | Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Geschlossenes Design sorgt für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten | Mit praktischer 360°-Verbindung zwischen Winkelschleifer und Staubsauger für einfaches Handling | Einstellbare Schnitttiefe und integrierte Rollen unterstützen präzises Arbeiten | Titel: | Systemzubehör GDE 230 FC-T Professional | Neuheit: | nein | SOL Date: | 01.01.2017 | Unterteilung der Produktkategorien: | Systemzubehör | Bruttogewicht: | 2,555 kg | Nettogewicht: | 0,92 kg | Volumen: | 9,863 dm3 | Abmessung Länge: | 399 mm | Abmessung Breite: | 240 mm | Abmessung Höhe: | 103 mm | Spartenbezeichnung: | 71 | Ursprungsland: | TW | Rabattgruppe: | B1 | Service Geräte: | - | Service Akku: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |