Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube Full Cover GDE 115/125 FC-T, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A003DK
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 3DK
EAN/GTIN:
     3165140800587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Systemzubehör GDE 115/125 FC-T, Die GDE 115/125 FC-T Professional ist Boschs „Full Cover”-Absaughaube für eine Vielzahl von Bosch Professional Winkelschleifern mit werkzeuglos einstellbarer Standardschutzvorrichtung und 115 mm oder 125 mm Scheibendurchmesser. Ihr geschlossenes Design sorgt für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten. Die Haube ist für einfaches Handling direkt am Winkelschleifer angebracht. Zusätzlich mit einstellbarer Schnitttiefe und integrierten Rollen für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist. Die Absaughaube ist kompatibel mit dem Bosch Professional Click & Clean System.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
115 mm
Zubehör:
true
Geeignet für Trennscheibendurchmesser:
115 mm | 125 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
172 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
264 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
116 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
172 x 264 x 116 mm
Maximale Schnitttiefe:
20 mm (Ø 115 mm) / 25 mm (Ø 125 mm)
Kompatibel mit:
GWX...-115,GWX...-125,GWX 18V -... (Ø 115/125 mm),GWS 11-125 - GWS 19-125,GWS 1000 - GWS 1400,GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm),GWS 18V-15 (Ø 125 mm),GWS 18V-115,GWS 18V-125
Gewicht:
1 kg
Positionierung:
„Full Cover”-Absaughaube für eine Vielzahl von Bosch Professional Winkelschleifern mit 115/125 mm Scheibendurchmesser und werkzeuglos einstellbarer Standardschutzvorrichtung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geschlossenes Design sorgt für eine optimierte Staubabsaugung und damit für nahezu staubfreies Arbeiten | Haube für einfaches Handling direkt am Winkelschleifer angebracht | Mit einstellbarer Schnitttiefe und integrierten Rollen für Arbeiten, für die Präzision erforderlich ist
Titel:
Systemzubehör GDE 115/125 FC-T Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
0,96 kg
Nettogewicht:
0,92 kg
Volumen:
5,267 dm3
Abmessung Länge:
264 mm
Abmessung Breite:
172 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 000
ab € 221,25*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 A00
ab € 210,74*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 A01
ab € 225,39*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 B00
ab € 232,76*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 B02
ab € 245,81*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 100
ab € 237,25*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 300
ab € 258,10*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 400
ab € 235,77*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 F00
ab € 226,95*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 F01
ab € 241,69*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 G00
ab € 248,76*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 G02
ab € 263,83*
Sonstiges
Bosch
0 601 9H6 500
ab € 256,82*
Sonstiges
Bosch
0 601 9J4 101
ab € 307,98*
Sonstiges
Bosch
0 601 9J4 100
ab € 120,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.