Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugvorrichtung, System-Zubhör GDE hex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001GA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1GA
EAN/GTIN:
     3165140760638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Systemzubehör GDE hex, Die Staubabsaugung GDE hex Professional ist die praktische und effektive Lösung für nahezu staubfreie Abbrucharbeiten. Sie ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer. Sie kann schnell und einfach an verschiedenstem Zubehör befestigt werden und wurde für den Einsatz mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert, was für ein hohes Maß an Komfort sorgt. Ihre Kompatibilität mit allen aktuellen Abbruchhämmern garantiert universelle Verwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
205 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
322 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
205 x 322 x 139 mm
Kompatibel mit:
allen Bosch Abbruchhämmern
Gewicht:
1 kg
Positionierung:
Die praktische und effektive Staubabsaugung für nahezu staubfreie Abbrucharbeiten
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer | Schnelle und einfache Befestigung an verschiedenstem Zubehör, kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System | Kompatibilität mit allen aktuellen Abbruchhämmern garantiert universelle Verwendungsmöglichkeiten
Titel:
Systemzubehör GDE hex Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
1,11 kg
Nettogewicht:
0,916 kg
Volumen:
9,175 dm3
Abmessung Länge:
322 mm
Abmessung Breite:
205 mm
Abmessung Höhe:
139 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Absaugeinrichtung
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 611 335 000
ab € 1.038,46*
Sonstiges
Bosch
0 611 335 100
ab € 997,07*
Sonstiges
Bosch
0 611 30A 000
ab € 1.475,22*
Sonstiges
Bosch
0 611 336 000
ab € 660,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.