Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugvorrichtung, Systemzubehör GDE 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001G7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1G7
EAN/GTIN:
     3165140760607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Bohrstaubfänger
Systemzubehör GDE 68, Die Staubabsaugung GDE 68 Professional ist die Universallösung für große Bohrdurchmesser bis 68 mm. Sie ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer. Sie kann schnell und einfach an Wänden befestigt und auf verschiedene Arbeitspositionen eingestellt werden. Zudem wurde die Absaugung für die Verwendung mit dem Click & Clean System konzipiert – All das sorgt für komfortables und flexibles Arbeiten. Ihre Kompatibilität mit allen bohrenden Geräten macht sie universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
154 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
257 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
154 x 257 x 76 mm
Kompatibel mit:
allen bohrenden Geräten
Max. Bohrdurchmesser:
68 mm
Gewicht:
0 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Positionierung:
Die praktische, multifunktionale Staubabsaugung für große Bohrdurchmesser
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Ermöglicht sauberes Arbeiten, reduziert die Reinigungszeiten und erhöht die Sicherheit für den Benutzer | Schnelle und einfache Befestigung direkt an der Wand für äußerst bequemes Arbeiten, verschiedene Arbeitspositionen sorgen für Flexibilität | Für die Verwendung mit dem Bosch Click & Clean System konzipiert, kompatibel mit allen bohrenden Maschinen
Titel:
Systemzubehör GDE 68 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
10.10.2013
Bruttogewicht:
0,41 kg
Nettogewicht:
0,329 kg
Volumen:
3,008 dm3
Abmessung Länge:
257 mm
Abmessung Breite:
154 mm
Abmessung Höhe:
76 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 611 335 000
ab € 1.033,00*
Sonstiges
Bosch
0 611 335 100
ab € 999,08*
Sonstiges
Bosch
0 611 30A 000
ab € 1.468,17*
Sonstiges
Bosch
1 600 A00 15Z
ab € 61,92*
Sonstiges
Bosch
0 611 915 003
ab € 675,82*
Sonstiges
Bosch
0 611 915 002
ab € 681,23*
Sonstiges
Bosch
0 611 915 001
ab € 434,89*
Sonstiges
Bosch
0 611 917 103
ab € 775,75*
Sonstiges
Bosch
0 611 917 102
ab € 832,19*
Sonstiges
Bosch
0 611 917 100
ab € 549,46*
Sonstiges
Bosch
0 611 913 002
ab € 1.086,52*
Sonstiges
Bosch
0 611 913 000
ab € 695,53*
Sonstiges
Bosch
0 611 914 001
ab € 444,50*
Sonstiges
Bosch
0 611 914 003
ab € 638,37*
Sonstiges
Bosch
0 611 914 002
ab € 672,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.