Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5 Akku-Geräte: GSB 18V-60C, GWS 18V-10 C, GBH 18V-26, GSA 18 V-LI, GLI 18V-1200C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990L52
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990L52
EAN/GTIN:
     4059952506845
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fachhandels-Sondertypen
Combo Kit
Kombi-Set: GSB 18V-60 C + GWS 18V-1...
Combo Kits
Combo Kit Kombi-Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C und Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 C und Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26 und Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI und Akku-Lampe GLI 18V-1200 C mit 1 x ProCORE18V 4.0 Ah Akku und 2 x ProCORE 18V 8.0 Ah Akku und Schnellladegerät GAL1880 CV und 4 x L-BOXX. Das perfekte Paket aus Profigeräten, um die Arbeit effizient zu erledigen. 1 x Akku ProCORE18V 4.0 Ah (1 600 A01 6GB), 1 x Akku ProCORE18V 8.0 Ah (1 600 A01 93M), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
21,7 kg
Nettogewicht:
19,6 kg
Volumen:
49,662 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
310 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
DE
Rabattgruppe:
C01
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Positionierung:
Das perfekte Paket aus Profigeräten, um die Arbeit effizient zu erledigen.
Titel:
Combo Kit Kombi-Set: GSB 18V-60 C + GWS 18V-10 C + GBH 18V-26 + GSA 18 V-LI + GLI 18V-1200 C + 1 x ProCORE18V 4.0Ah + 2 x ProCORE 18V 8.0Ah + GAL1880 + 4 x L-BOXX Professional
Neu für OCS/Print:
ja
Lieferumfang:
1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 93M) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Datum:
17.08.2019
Weitere Suchbegriffe: Set mit 5 oder mehr Teilen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,43*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,07*
€ 1.004,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,43*
€ 969,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.