Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3 Akku-Geräte: GSR 18V-28, GWS 18V-10 C und GBH 18V-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990L51
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990L51
EAN/GTIN:
     4059952506838
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Combo Kit Kombi-Sets: GSR 18V-28 + GBH 18V-20 + GWS 18 V-LI + GAL 1880 CV + 2 x 18 V 5,0 Ah + Werkzeugtasche, Das perfekte Paket aus Profigeräten, um die Arbeit effizient zu erledigen., Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ), 2 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Positionierung:
Das perfekte Paket aus Profigeräten, um die Arbeit effizient zu erledigen.
Titel:
Combo Kit Kombi-Set: GSR 18V-28 + GWS 18V-10 C + GBH 18V-26 + 1 x  ProCORE18V 4.0Ah +  1 x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 1880 CV + Werkzeugtasche Professional
Neu für OCS/Print:
ja
Neu für OCS/Print bis:
17.02.2020
Lieferumfang:
1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | 1 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GM) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | Bosch Professional Werkzeugtasche, Medium (1 600 A00 3BJ)
SOL Datum:
17.08.2019
Bruttogewicht:
13,07 KG
Nettogewicht:
10 KG
Volumen:
58.658 DM3
Abmessung Länge:
550 MM
Abmessung Breite:
395 MM
Abmessung Höhe:
270 MM
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
C01
Servicekategorie:
-
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,77*
€ 588,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,95*
€ 566,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.