Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, Zubehör-Set in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990G6L
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 615 990 G6L
EAN/GTIN:
     3165140800624
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Professional-Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 + 1 x 2,0 Ah- + 1 x 4,0 Ah-Akku + 39-tlg. Zubehör-Set in Handwerkertasche. Bestes Arbeitsergebnis dank perfekter Kombination aus Elektrogeräten und Zubehör. Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101), 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), 1 x Akku GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y), Beutel, Schnellladegerät AL 1115 CV (2 607 225 514), 7-tlg. Metallbohrer-Set (2/3/4/5/6/7/8 mm), 7-tlg. Holzbohrer-Set (3/4/5/6/7/8/10 mm), 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 Nm | 30 Nm
Mit Ladegerät:
true
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Akkukapazität:
2.0 Ah
Verpackungsabmessungen (Breite):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
317 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
245 x 317 x 115 mm
Schlüsselbotschaft Aktion:
Bestes Arbeitsergebnis dank perfekter Kombination aus Elektrogeräten und Zubehör.
Aktionsbeschreibung:
Beim Kauf einer Akku-Bohrmaschine GSR 12V-15 ein kostenloses 39-tlg. Bohrer-Set sichern.
SOL Datum:
01.01.2018
Bruttogewicht:
2,735 kg
Nettogewicht:
2,5 kg
Volumen:
8,644 dm3
Abmessung Länge:
315 mm
Abmessung Breite:
245 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, bit-satz bosch, bit satz, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 017 037
ab € 9,59*
Zubehör
Bosch
1 600 Z00 02X
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.