Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, L-BOXX, Schnellspannbohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 4-32 DFR-Set 900 W 760 RPM
Bosch GBH 4-32 DFR-Set 900 W 760 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-0611332104
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611332104
EAN/GTIN:
     3165140600712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Die kraftvolle GBH 4-32 DFR Professional mit SDS plus und 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung. Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein sehr robustes Metallgetriebegehäuse. Dank Vibration Control ist müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen möglich. Dieser Bohrhammer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 4-32 DFR Professional über Funktionen wie Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003). Maschinentuch. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212). Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213). Zusatzhandgriff (2 602 025 176). Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VH)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
32 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
90 mm
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Spannung:
0 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
4.2 J
Max. Schlagzahl:
3600 1/min
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Maschinengewicht:
4.7 kg
Länge:
493 mm
Breite:
377 mm
Höhe:
133 mm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
800 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 800 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
900 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
4.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
3600 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 3600 bpm
Gewicht:
4.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
377 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
493 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
133 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
6 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
32 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
6 - 32 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
14 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
25 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
14 - 25 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
90 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Positionierung:
Robustheit kombiniert mit Langlebigkeit und hervorragender Leistung in der SDS plus-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4.2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung | Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse | Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | Maschinentuch | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | Zusatzhandgriff (2 602 025 176) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VH)
SOL Date:
01.08.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
7,94 kg
Nettogewicht:
4 kg
Volumen:
24,552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 5 kg, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,69*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,51*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 3,64*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.