Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0611332100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 332 100
EAN/GTIN:
     3165140412995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Zusatzhandgriff (2 602 025 176); Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003); Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213); Maschinentuch; Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
32 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
90 mm
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
4.2 J
Max. Schlagzahl:
3600 1/min
Bohrdurchmesser Weichholz:
32 mm
Maschinengewicht:
4.7 kg
Länge:
493 mm
Breite:
377 mm
Höhe:
133 mm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
800 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 800 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 480 x 125 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
900 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
4.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
3600 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 3600 bpm
Gewicht:
4.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
377 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
493 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
133 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
6 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
32 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
6 - 32 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
14 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
25 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
14 - 25 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
90 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
32 mm
Positionierung:
Robustheit kombiniert mit Langlebigkeit und hervorragender Leistung in der SDS plus-Kategorie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4.2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung | Ausgelegt auf Langlebigkeit dank robustem Metall-Getriebegehäuse | Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 176) | Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | Maschinentuch | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.07.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
7,3 kg
Nettogewicht:
4 kg
Volumen:
21,6 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 5 kg, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,39*
€ 493,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,67*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2 608 579 916
ab € 30,69*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,93*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,51*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,36*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,45*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,26*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,43*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.