Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaghammer mit SDS-max GSH 5 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0611321000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 321 000
EAN/GTIN:
     3165140461320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Schlaghammer mit SDS max GSH 5 CE, Zusatzhandgriff (2 602 025 142); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010); Maschinentuch; Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 103); Handwerkerkoffer
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme | SDS max
Nennleistungsaufnahme:
1150 W
Spannung:
230 V
Max. Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
8.3 J
Maschinengewicht:
6.2 kg
Länge:
480 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
235 mm
Schwingungsemissionswert ah:
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
11.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
105 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
480 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
235 mm
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
11.0 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
490 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 490 x 140 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1150 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
8.3 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
1510 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2870 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
1510 - 2870 bpm
Gewicht:
6.1 kg
Positionierung:
Der Bosch SDS max-Schlaghammer für eine komfortable Handhabung bei zeitintensiven Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vibration Control und ein geringes Gewicht ermöglichen müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen | Langlebig durch robuste Metallkomponenten und optimiertes Schmiersystem | Der leistungsstarke Motor liefert 8.3 Joule Schlagenergie für eine hohe Abtragsleistung
Einsatzbereiche:
Meißeln in Beton | Meißeln in natürliche Materialien | Meißeln in Stein
Titel:
Schlaghammer mit SDS max GSH 5 CE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 142) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) | Maschinentuch | Spitzmeißel 400 mm (2 608 690 103) | Handwerkerkoffer
SOL Date:
01.10.2007
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlaghammer mit SDS max
Bruttogewicht:
10,02 kg
Nettogewicht:
6,6 kg
Volumen:
26,754 dm3
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 435,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,52*
€ 546,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,42*
€ 530,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 690 003
ab € 52,43*
Zubehör
Bosch
2 608 690 004
ab € 34,69*
Zubehör
Bosch
2 608 690 005
ab € 40,00*
Zubehör
Bosch
2 608 690 237
ab € 42,11*
Zubehör
Bosch
1 618 600 210
ab € 6,86*
Zubehör
Bosch
2 608 690 127
ab € 56,28*
Zubehör
Bosch
2 608 690 141
ab € 8,17*
Zubehör
Bosch
2 608 690 125
ab € 53,55*
Zubehör
Bosch
1 618 600 203
ab € 10,85*
Zubehör
Bosch
2 608 690 126
ab € 56,50*
Zubehör
Bosch
2 608 690 124
ab € 9,85*
Zubehör
Bosch
2 608 690 166
ab € 87,29*
Zubehör
Bosch
2 608 690 098
ab € 14,92*
Zubehör
Bosch
2 608 690 100
ab € 71,36*
Zubehör
Bosch
1 618 601 019
ab € 20,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.