Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 2-26 Professional 830 W 900 RPM SDS Plus
Bosch GBH 2-26 Professional 830 W 900 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     C4310-06112A3000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06112A3000
EAN/GTIN:
     3165140859127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26, Der GBH 2-26 Professional ist der Allrounder für den täglichen Einsatz im Bosch SDS plus Segment kabelgebundener Bohrhammer. Er liefert eine Schlagenergie von 2,7 Joule und sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt und eine hohe Meißelabtragsleistung. Aufgrund seiner hochwertigen Bauteile ist er zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer. Der optionale Meißelmodus ermöglicht den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall. Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung. Ferner verfügt der GBH 2-26 Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Zusatzhandgriff (2 602 025 141). L-Case (1 605 438 1CR). Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010). Maschinentuch
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Nennleistungsaufnahme:
830 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.7 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
2.7 kg
Länge:
377 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
448 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
116 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 448 x 116 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
830 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
2.7 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
900 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 900 min-1
Gewicht:
2.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
83 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
377 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
210 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
26 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 26 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
8 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
16 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
8 - 16 mm
Mindestdurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
16 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
16 - 68 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
68 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Positionierung:
Der Allrounder für den täglichen Einsatz im SDS plus-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Liefert eine Schlagenergie von 2.7 Joule und sorgt für schnelles Bohren und eine hohe Meißelabtragsleistung | Zuverlässig und robust mit langer Lebensdauer aufgrund hochwertiger Bauteile | Der optionale Meißelmodus ermöglicht den Einsatz bei einer Vielzahl von Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-26 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | L-Case (1 605 438 1CR) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Maschinentuch
SOL Date:
01.09.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
5,01 kg
Nettogewicht:
5,01 kg
Volumen:
18,553 dm3
Abmessung Länge:
448 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
116 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,63*
€ 184,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,69*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 12,18*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,66*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,12*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,02*
Zubehör
Bosch
1600A0015Z
ab € 61,92*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,34*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 20,81*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,84*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,80*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 32,02*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 10,01*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 5,70*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 16,49*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 18,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.