Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0611267500
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 267 500
EAN/GTIN:
     3165140843607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28, Zusatzhandgriff (2 602 025 141); Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Maschinentuch; L-Case (1 605 438 1CR)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
68 mm
Nennleistungsaufnahme:
880 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.2 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
2.9 kg
Länge:
216 mm
Breite:
379 mm
Höhe:
216 mm
Maximaldurchmesser in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø in Beton mit Hohlbohrkronen:
68 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
448 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
118 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 448 x 118 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
880 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.2 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
900 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 900 min-1
Gewicht:
2.9 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
379 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
216 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
216 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
28 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 28 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
8 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
16 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
8 - 16 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
68 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Positionierung:
Stärkste Leistung im Bosch SDS plus-2-kg-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Liefert eine Schlagenergie von 3.2 Joule und sorgt für schnellen Bohrfortschritt | Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control | Vibration Control für müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-28 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2016
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (2 602 025 141) | Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Maschinentuch | L-Case (1 605 438 1CR)
SOL Date:
29.08.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
5,12 kg
Nettogewicht:
3,32 kg
Volumen:
19,031 dm3
Abmessung Länge:
448 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
118 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 196,67*
€ 234,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,07*
€ 230,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 579 916
ab € 30,69*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,90*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,31*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,41*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,90*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,51*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 13,97*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,53*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,46*
Zubehör
Bosch
2 607 002 786
ab € 19,01*
Zubehör
Bosch
2 607 017 037
ab € 9,55*
Zubehör
Bosch
2 608 690 180
ab € 19,74*
Zubehör
Bosch
2 607 019 159
ab € 23,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.