Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-061124A000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 24A 000
EAN/GTIN:
     3165140471176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR, Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010); Maschinentuch; Handwerkerkoffer (2 605 438 651); Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212); Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213); Zusatzhandgriff (2 602 025 191); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
3.1 J
Max. Schlagzahl:
4000 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme | SDS plus
Bohrdurchmesser Beton mit Bohrkrone:
68 mm
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
28 mm
Bohrdurchmesser Mauerwerk mit Bohrkrone:
82 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
3.6 kg
Länge:
233 mm
Breite:
354 mm
Höhe:
233 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
233 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
480 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 480 x 130 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
800 W
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
3.1 J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
4000 bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 4000 bpm
Nenndrehzahl, von:
0 min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
900 min-1
Nenndrehzahl:
0 - 900 min-1
Gewicht:
3.6 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
354 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
233 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, von:
4 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer, bis zu:
28 mm
Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer:
4 - 28 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, from:
12 mm
Rec. appl. range concrete, hammer drill bits, to:
18 mm
Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer:
12 - 18 mm
Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen:
82 mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
30 mm
Positionierung:
Vielseitigste Leistung im SDS plus-Bohrhammer-Segment
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das kompakte Gehäuse ermöglicht vielfältige Anwendungen bei begrenzten Platzverhältnissen | Müheloses und dauerhaftes Arbeiten dank L-förmiger Bauweise und Vibration Control | Hohes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht dank 800-Watt-Motor und einem Gewicht von nur 3.6 kg
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Meißeln in Beton | Meißeln in Holz | Meißeln in Stein | Schrauben
Titel:
Bohrhammer mit SDS plus GBH 3-28 DFR Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010) | Maschinentuch | Handwerkerkoffer (2 605 438 651) | Schnellwechselbohrfutter 13 mm (2 608 572 212) | Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213) | Zusatzhandgriff (2 602 025 191) | Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010)
SOL Date:
01.03.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer mit SDS plus
Bruttogewicht:
6,48 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
22,464 dm3
Abmessung Länge:
480 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,80*
Zubehör
Bosch
2 608 579 916
ab € 30,64*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,42*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,95*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,56*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 14,04*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,20*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,42*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.