Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer Uneo, mit 1 x PBA 12V 2.0 Ah Akku, Ladegerät AL 1115 CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Uneo 900 RPM
Bosch Uneo 900 RPM
Artikel-Nr.:
     C4310-060398400D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060398400D
EAN/GTIN:
     3165140877558
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Bohrhammer Uneo. Das vielseitige 3-in-1-Akku-Werkzeug zum Bohren, Hämmern und Schrauben. Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, sogar in Beton. SDS-System-Bohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden. Zweiganggetriebe sorgt je nach Anwendung für eine höhere Drehzahl oder ein höheres Drehmoment. Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Fliesen, Holz und Metall. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah. Rundschaftadapter. Betonbohrer Ø 6 und 8 mm. Universalbohrer Ø 5 und 6 mm. 4 lange Bits. Ladegerät GAL 12V-20. Koffer
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.0 V
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Bohrdurchmesser Beton:
10 mm
Max. Einzelschlagenergie:
0.5 J
Bohrdurchmesser Stahl:
8 mm
Bohrdurchmesser Holz:
10 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 900 1/min
Max. Schlagzahl:
4800 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Länge:
113 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
291 mm
Akkukapazität:
2.0 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
13.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
2.5 m/s²
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
280 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
900 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 280 / 900 min-1
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
4800 bpm
Schlagzahl:
0 - 4800 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
0.5 J
Bosch Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
10 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
8 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
10 mm
Gewicht:
1.300 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
SDS quick Bohreraufnahme:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Softgrip:
ja
Bosch Electronic:
ja
Integrierter Akku:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
13.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Beton):
38
Max. Anzahl Bohrlöcher pro Akkuladung (Weichholz):
90
Max. Schraubenzahl pro Akkuladung:
110
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
113 x 386 x 291 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
113 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
113 x 386 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Das vielseitige 3-in-1-Akku-Werkzeug zum Bohren, Hämmern und Schrauben
TOP-Produktmerkmale:
Pneumatisches Hammerwerk für leichtes und schnelles Bohren, sogar in Beton | SDS-System-Bohrfutter für einen einfachen, intuitiven und zügigen Zubehörwechsel in nur 3 Sekunden | Zweiganggetriebe sorgt je nach Anwendung für eine höhere Drehzahl oder ein höheres Drehmoment | Hämmern, Bohren und Schrauben in Beton, Mauerwerk, Fliesen, Holz und Metall | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrhammer
Titel:
Akku-Bohrhammer Uneo
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 12V 2.0Ah | Rundschaftadapter | Betonbohrer Ø 6 und 8 mm | Universalbohrer Ø 5 und 6 mm | 4 lange Bits | Ladegerät GAL 12V-20 | Koffer
SOL Date:
27.02.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
27.08.2017
Bruttogewicht:
3,17 kg
Nettogewicht:
1,105 kg
Volumen:
12,637 dm3
Abmessung Länge:
112,5 mm
Abmessung Breite:
386 mm
Abmessung Höhe:
291 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,57*
Zubehör
Bosch
2607019613
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.