Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Multischleifer EasySander 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060397690B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 976 90B
EAN/GTIN:
     3165140886604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Deltaschleifer
Akku-Multischleifer EasySander 12. Kompakt und kabellos für geläufige Schleifarbeiten und Reparaturen. Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen. PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird, Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel, Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger zur Staubabsaugung. Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, Adapter für Staubsauger, 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178), Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
0 Ah | 2.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten | Micro-Klettverschlusssystem
Schwingkreisdurchmesser:
1.2 mm
Leerlaufschwingzahl:
22000 1/min
Mit Ladegerät:
false
Länge:
138 mm
Breite:
288 mm
Höhe:
131 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Schwingzahl, von:
22000 min-1
Schwingzahl:
22000 min-1
Gewicht:
0.700 kg
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Micro-Klettverschluss:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Bosch-SDS:
nein
Microfilter System:
nein
Softgrip:
nein
PowerAutomatic:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
5.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
138 x 288 x 131 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
138 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
288 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
131 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
138 x 288 x 131 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompakt und kabellos für geläufige Schleifarbeiten und Reparaturen
TOP-Produktmerkmale:
Kompaktes, ergonomisches Design für eine leichte Bewältigung von Schleifarbeiten in Ecken, an Kanten und an kleineren flachen Oberflächen | PowerAutomatic erhöht automatisch die Leistung, wenn mehr Druck ausgeübt wird | Klettverschlusssystem ermöglicht einfache Schleifpapierwechsel | Adapter für den Anschluss an einen Staubsauger zur Staubabsaugung | Verwendung für Hartholz, Weichholz, gestrichene und lasierte Oberflächen | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Multischleifer
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Multischleifer EasySander 12
Lieferumfang:
Adapter für Staubsauger | 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178) | Karton
SOL Date:
16.01.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
16.07.2017
Bruttogewicht:
0,866 kg
Nettogewicht:
0,85 kg
Volumen:
5,206 dm3
Abmessung Länge:
138 mm
Abmessung Breite:
288 mm
Abmessung Höhe:
131 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 607 409
ab € 0,46*
Zubehör
Bosch
2 608 607 407
ab € 0,46*
Zubehör
Bosch
2 608 607 408
ab € 0,457*
Zubehör
Bosch
2 608 607 410
ab € 0,444*
Zubehör
Bosch
2 608 607 417
ab € 8,89*
Zubehör
Bosch
2 607 017 112
ab € 9,02*
Zubehör
Bosch
2 607 017 113
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.