Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker PTK 3,6 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603968200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 968 200
EAN/GTIN:
     4059952566580
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
Handtacker
akku-tacker bosch
Akku-Tacker PTK 3,6 LI. Kleiner, praktischer Akku-Tacker mit Lithium-Ionen-Technologie. Ladezustandsanzeige: keine überraschenden Stromunterbrechungen oder Ladeverzögerungen. Benutzerfreundliches Push + Release System sorgt für Kontrolle und verhindert eine Selbstauslösung. An der praktischen Nachfüllanzeige ist deutlich zu sehen, wann Klammern nachgefüllt werden müssen. Ideal zum Befestigen von Stoffen, Karton und Pappe auf weichen Holzflächen. Integrierter 3,6-V-Lithium-Ionen-Akku für lange Laufzeiten. Im Lieferumfang enthalten: 1000 Klammern (Typ 53, Länge 8 mm) (2 609 255 820), Ladegerät, Metalldose
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6 V
Gewicht mit Akkupack:
0.7 kg
Max. Impulsfolge:
30 1/min
Akkukapazität:
1.5 Ah
Mit Ladegerät:
true
Geeignet für Nägel:
false
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Schwingungsemissionswert ah (Befestigung in Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Befestigung in Holz):
1.5 m/s²
Länge:
146 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
156 mm
Schläge:
30 bpm
11.4 mm Klammern, Länge, von:
4 mm
11.4 mm Klammern, Länge, bis:
10 mm
11.4-Klammern:
4 - 10 mm
Gewicht:
0.740 kg
3.6 Volt:
ja
10.8 Volt:
nein
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Bosch Electronic Schlagkraftvorwahl:
nein
Mechanische Schlagkraftvorwahl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Softgrip:
ja
Ladezustandsanzeige:
ja
Vorratsanzeige:
ja
Bosch DuoTac Automatic:
nein
Integrierter Akku:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
3.6 V
Steckertyp:
Micro-USB
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
146 x 50 x 156 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
184 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
161 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
123 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
184 x 161 x 123 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kleiner, praktischer Akku-Tacker mit Lithium-Ionen-Technologie
TOP-Produktmerkmale:
Ladezustandsanzeige: keine überraschenden Stromunterbrechungen oder Ladeverzögerungen | Benutzerfreundliches Push + Release System sorgt für Kontrolle und verhindert eine Selbstauslösung | An der praktischen Nachfüllanzeige ist deutlich zu sehen, wann Klammern nachgefüllt werden müssen | Ideal zum Befestigen von Stoffen, Karton und Pappe auf weichen Holzflächen | Integrierter 3.6-V-Lithium-Ionen-Akku für lange Laufzeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Tacker
Titel:
Akku-Tacker PTK 3.6 LI
Lieferumfang:
1000 Klammern (Typ 53, Länge 8 mm) (2 609 255 820) | Ladegerät | Metalldose
SOL Date:
01.02.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2021
Bruttogewicht:
1,34 kg
Nettogewicht:
0,79 kg
Volumen:
3,644 dm3
Abmessung Länge:
184 mm
Abmessung Breite:
161 mm
Abmessung Höhe:
123 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: akku tacker, Tacker (Akku)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 600 A00 18D
ab € 11,58*
Zubehör
Bosch
1 600 A00 18C
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.