Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säge EasyCut 12 mit NanoBlade-Technologie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033C9001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C9 001
EAN/GTIN:
     3165140830812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie EasyCut 12, Mühelose Freihandschnitte – in Haus und Garten, NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen, Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich, SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel, Einfache Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff, Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheit; Trageschlaufe für einfaches Verstauen, POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86), Befestigungsschlaufe, Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z), Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
0 Ah | 2.0 Ah
Nennspannung:
12.0 V
Länge:
330 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
72 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Leerlaufdrehzahl, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
4100 min-1
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4100 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Kunststoff:
30 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.7 kg
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen-Technologie:
ja
Bosch SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
ja
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminiumbodenplatte:
nein
Staubblasfunktion:
nein
Bosch SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
ja
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
ja
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Akkuempfehlung:
>= 1.5 Ah
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
330 x 168 x 72 mm
Gewicht:
0.700 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
168 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
72 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
330 x 168 x 72 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Mühelose Freihandschnitte - in Haus und Garten
TOP-Produktmerkmale:
NanoBlade-Technologie sorgt für einfaches, vibrationsfreies Sägen | Wartungsfreie Verwendung der Sägeblätter: kein Ölen, Schärfen oder Spannen erforderlich | SDS-System ermöglicht einen schnellen, schlüssellosen Sägeblattwechsel | Einfache Freihandschnitte in Holz, holzbasierten Materialien und Kunststoff | Kabellose Mobilität sorgt für hohe Bewegungsfreiheit, Trageschlaufe für einfaches Verstauen | POWER FOR ALL: ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie
Verbrauchsniveau:
Easy
Titel:
Akku-Säge mit NanoBlade-Technologie EasyCut 12
Lieferumfang:
nanoBLADE Wood Speed 65 (2 609 256 D86) | Befestigungsschlaufe | Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z) | Kartonschachtel
SOL Datum:
05.06.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
05.12.2017
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
0,885 kg
Volumen:
3,992 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
168 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, akku-kettensäge bosch, akku-kettensäge, Säge (Akku), Akku-Säge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 D83
ab € 12,94*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D84
ab € 12,88*
Zubehör
Bosch
2 609 256 D86
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2 609 256 F43
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.