Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, mit 1 x PBA 12V 2.0 Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06033C7002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 3C7 002
EAN/GTIN:
     3165140886338
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12, Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte, Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen, Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel, Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss, Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen., Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 12V 2.0Ah, Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071), Parallelanschlag, Adapter für Staubsauger, Ladegerät GAL 1210 CV, Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
2.5 Ah | 2.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.4 kg
Schnitttiefe (90°):
26 mm
Schnitttiefe (45°):
17 mm
Sägeblattdurchmesser:
85 mm
Sägeblattbohrung:
15 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
1
Mit Ladegerät:
true
Leerlaufdrehzahl:
1400 1/min | 1400 min-1
Länge:
300 mm
Breite:
266 mm
Höhe:
182 mm
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
85 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Führungsplatte, Breite:
88 mm
Führungsplatte, Länge:
147 mm
Führungsplatte:
88 x 147 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
26 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 26 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
17 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 17 mm
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Gehrungsschnitte:
ja
Doppelseitige Einschaltsperre:
ja
Spindelarretierung:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Bosch Electronic:
nein
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
1.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Gewicht:
1.400 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
266 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
182 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
300 x 266 x 182 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabellose Freiheit, einfaches Sägen und präzise Geradschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel | Verwendung ohne Stromkabel an jeder Arbeitsstätte, auch ohne Zugang zum Netzanschluss | Die PowerLight-LED beleuchtet den Schnittbereich für eine bessere Sicht auch an dunkleren Stellen. | Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Kreissäge UniversalCirc 12
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 12V 2.0Ah | Kreissägeblatt Optiline Wood (2 608 643 071) | Parallelanschlag | Adapter für Staubsauger | Ladegerät GAL 1210 CV | Karton
SOL Date:
01.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2017
Bruttogewicht:
2,75 kg
Nettogewicht:
2,525 kg
Volumen:
14,524 dm3
Abmessung Länge:
300 mm
Abmessung Breite:
266 mm
Abmessung Höhe:
182 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.