Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700, mit Drill Assistant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603131001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 131 001
EAN/GTIN:
     3165140874052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700 mit Drillassistent. Die UniversalImpact 700 von Bosch ist eine Schlagbohrmaschine mit hoher Bohrleistung und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten für Heimwerker. Das leistungsstarke 700-Watt-Gerät gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt. Durch sein unschlagbares Gewichts und das kompakte Design fällt die Handhabung des Gerätes besonders leicht. Die elektronische Geschwindigkeitsvorwahl über Stellrad und Schalterdrücker garantiert materialgerechtes und feindosiertes Arbeiten. Die perfekte Schlagbohrmaschine für alle Projekte. Press and Lock-Schnellspannbohrfutter für einfachsten und schnellsten Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection zur Vorwahl und genauen Kontrolle der Bohrdrehzahl. 1,7 kg leicht, kompakt und mit einem ergonomischen Design für komfortables Arbeiten. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Drill Assistant (2 609 256 D98), Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
701 W
Maschinengewicht:
2.0 kg
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
12 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
30 mm
Max. Drehmoment:
1.6 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
14 mm
Max. Schlagzahl:
45000 1/min
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
50 1/min | 3000 1/min
Länge des Anschlusskabels:
2.5 m
Länge:
386 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
123 mm
Leistungsabgabe:
530 W
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton):
32.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton):
3.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Abgabeleistung, max.:
530 W
Nennaufnahme:
701 W
Nenndrehmoment, 1. Gang:
1.6 Nm
Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang):
1.6 Nm
Leerlaufdrehzahl, von:
50 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
3000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
50 - 3000 min-1
Schlagzahl:
45000 bpm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk:
14 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
12 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Max. Schrauben-Ø:
5 mm
Gewicht:
2.100 kg
Schnellspannbohrfutter:
ja
Zahnkranzbohrfutter:
nein
Bosch Press + Lock:
ja
2-Gang Getriebe:
nein
Bosch Auto-Lock:
nein
Drehzahlvorwahl:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
2.5 m Kabel:
ja
4 m Kabel:
nein
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch Electronic:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
ja
Bosch Kickback Control:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]:
32.0 m/s²
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]:
3.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745:
17.0 Nm
Microfilter-System Bohren:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
386 x 291 x 123 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
291 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
123 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 291 x 123 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Perfekt für alle Projekte - mit Drill Assistant
TOP-Produktmerkmale:
Press&Lock-Schnellspannbohrfutter für einfachsten und schnellsten Zubehörwechsel | Drill Assistant für eine genaue Einstellung der Bohrtiefe und staubfreies Bohren | Bosch Speed Preselection zur Vorwahl und genauen Kontrolle der Bohrdrehzahl | Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm | 1.6 kg leicht, kompakt und mit einem ergonomischen Design für komfortables Arbeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Schlagbohrmaschine
Usage level:
Universal
Titel:
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 700 Drill Assistant
Lieferumfang:
Drill Assistant (2 609 256 D98) | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.04.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.10.2017
Bruttogewicht:
3,25 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
13,816 dm3
Abmessung Länge:
386 mm
Abmessung Breite:
291 mm
Abmessung Höhe:
123 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagbohrmaschine, elektro schlagbohrer, Schlagbohrmaschine (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 017 316
ab € 12,21*
Zubehör
Bosch
2 607 019 511
ab € 6,46*
Zubehör
Bosch
2 607 990 050
ab € 40,18*
Zubehör
Bosch
2 608 030 053
ab € 23,53*
Zubehör
Bosch
2 608 030 055
ab € 31,13*
Zubehör
Bosch
2 607 019 579
ab € 4,86*
Zubehör
Bosch
2 607 019 675
ab € 5,73*
Zubehör
Bosch
2 607 019 676
ab € 5,72*
Zubehör
Bosch
2 607 017 161
ab € 9,93*
Zubehör
Bosch
2 607 017 191
ab € 21,54*
Zubehör
Bosch
2 607 017 193
ab € 22,63*
Zubehör
Bosch
2 607 017 195
ab € 26,73*
Zubehör
Bosch
2 608 571 056
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.