Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 12V-35 Professional 1750 RPM 750 g Schwarz, Blau
Bosch GSR 12V-35 Professional 1750 RPM 750 g Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H8002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H8002
EAN/GTIN:
     3165140953719
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit. Die kompakte Bauweise des Bohrschraubers ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Seine hartes Drehmoment von 35 Nm und seine 0–1.750 min-1 sowie seine kurze Kopflänge von 154 mm bieten das beste Verhältnis von Leistung zu Größe und machen ihn zum kleinsten und gleichzeitig leistungsstärksten 12-Volt-Bohrschrauber. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs.. Dieser Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm, in Stahl bis zu 10 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 8 mm vorgesehen. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GSR 12V-35 Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet. Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
3.0 Ah
Mit Ladegerät:
true
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1750 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
32 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Bohrfutter-Spannweite:
10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
32 mm
Gewicht ohne Akkupack:
0.75 kg
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Höhe:
50 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
122 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 122 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
32 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.2 kg
Drehmoment (weich):
20 Nm
Drehmoment (hart):
35 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
20/35/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
460 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1750 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 460 / 0 - 1750 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
10 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.75 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schrauben-Ø, max.:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der Bohrschrauber mit der höchsten Leistung und der größten Kompaktheit im 12-Volt-Segment
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional bietet im 12-Volt-Segment die höchste Leistung und die größte Kompaktheit. Die kompakte Bauweise des Bohrschraubers ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum. Seine hartes Drehmoment von 35 Nm und seine 0-1750 min-1 sowie seine kurze Kopflänge von 154 mm bieten das beste Verhältnis von Leistung zu Größe und machen ihn zum kleinsten und gleichzeitig leistungsstärksten 12-Volt-Bohrschrauber. Sein bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection bietet Schutz vor Überlastung und sorgt für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs. .
Langversion, Teil 2:
Dieser Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 32 mm, in Stahl bis zu 10 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 8 mm vorgesehen. Ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System).
Langversion, Teil 3:
Der GSR 12V-35 Professional ist zudem mit 2 Gängen, Autolock, Gürtelclip/-haken, Bithalter, Ladezustandsanzeige, Electronic Cell Protection, LED-Licht, Li-Ion-Akku, Rechts-/Linkslauf und Drehzahlvorwahl ausgestattet.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Die kompakte Bauweise ermöglicht eine optimale Handhabung, insbesondere bei Arbeiten über Kopf oder auf engstem Raum | Bestes Verhältnis von Leistung zu Größe: 35 Nm hartes Drehmoment, 0-1750 min-1, 154 mm Kopflänge | Bürstenloser Motor in Kombination mit Electronic Motor Protection zum Schutz vor Überlastung und für eine längere Haltbarkeit des Werkzeugs
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
17.11.2019
Lieferumfang:
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
SOL Date:
01.06.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
3,8 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
19,5 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
122 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H8000
ab € 87,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.