Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019H1009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 9H1 009
EAN/GTIN:
     3165140979429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
0 Ah
Nennspannung:
18 V
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 480 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1800 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
35 mm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Max. Drehmoment:
55 Nm
Drehmomenteinstellung:
21 Nm | 55 Nm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
35 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Höhe:
102 mm
Schrauben-Ø, max.:
10 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
441 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 441 x 155 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
35 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
21 Nm
Drehmoment (hart):
55 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
21/55/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
480 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 480 / 0 - 1800 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Drehmomentstufen (Standard):
20
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
20+1
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse - zuverlässiges Einsteigermodell
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional ist das zuverlässige Einstiegsgerät aus der 18-Volt-Klasse von Bosch. Sein hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen. Der zuverlässige und langlebige Bohrschrauber bietet dank seines Vollmetallgetriebes und Electronic Cell Protection professionelle Qualität für den täglichen Einsatz. Zusätzlich gewährleistet das professionelle Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter hochwertiges Arbeiten. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 35 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 10 mm konzipiert. Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSR 18V-21 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, einen Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 55 Nm liefert die notwendige Leistung für Standard-Bohr- und Bohrschraubanwendungen | Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Profi-Qualität für den täglichen Gebrauch dank Vollmetallgetriebe und Electronic Cell Protection | Professionelles Design mit schlüssellosem 13-mm-Bohrfutter für hochwertiges Arbeiten | Verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku und Rechts-/Linkslauf
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
01.01.2019
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
3,543 kg
Nettogewicht:
2 kg
Volumen:
24,608 dm3
Abmessung Länge:
441 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 14,80*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 8,38*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 8,79*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 8,91*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 56,38*
Zubehör
Bosch
2 607 018 727
ab € 70,07*
Zubehör
Bosch
2 607 017 037
ab € 11,38*
Zubehör
Bosch
2 608 596 667
ab € 5,83*
Zubehör
Bosch
2 608 551 078
ab € 10,60*
Zubehör
Bosch
2 607 017 327
ab € 23,86*
Zubehör
Bosch
2 607 017 326
ab € 20,46*
Zubehör
Bosch
2 608 577 022
ab € 46,08*
Zubehör
Bosch
2 607 018 750
ab € 78,28*
Zubehör
Bosch
2 607 010 545
ab € 13,14*
Zubehör
Bosch
2 607 002 560
ab € 10,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.