Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI, Solo Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     820W-9WDGEH03
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060193A307
EAN/GTIN:
     3165140726382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional. Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer. Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung. Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer. Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2,3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf. Innovative COOLPACK-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 Prozent (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLPACK). Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: Gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven. Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Verdrehsichere Schutzhaube - Schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Solo Version, Zusatzhandgriff (1 602 025 024), Karton, Schutzhaube (1 619 P06 548).
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
10000 min-1
Schrupp-/Trennscheibe, Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
160 x 370 x 100 mm
Akkuspannung:
18 V
Gewicht inkl. Akku:
2.3 kg
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Positionierung:
Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung | Extrem robuster und belastbarer 4-Pol-Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer | Kompakte Bauform und leichtes Gewicht (nur 2.3 kg) für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf
Weitere Vorteile:
Innovative COOLPACK-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne COOLPACK) | Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung | Bosch Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer | Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven | Getriebekopf in 90 Grad Schritten drehbar | Handgriff links und rechts einsetzbar | Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig | Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Nichteisenmetall | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Professional
Neu für OCS:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 024) | Karton | Schutzhaube (1 619 P06 548)
SOL Date:
01.02.2013
Bruttogewicht:
2,32 KG
Nettogewicht:
1.287 KG
Volumen:
5,92 DM3
Abmessung Länge:
370 MM
Abmessung Breite:
160 MM
Abmessung Höhe:
100 MM
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
C01
Servicekategorie:
B
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer (Akku), Schleifer (Akku), Winkelschleifer
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 108,69*
€ 113,74*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 108,70*
€ 113,75*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 113,88*
€ 118,95*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 118,38*
€ 123,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 123,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 38,73*
Zubehör
Bosch
2608576669
ab € 141,23*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 30,89*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 12,55*
Zubehör
Bosch
2608602631
ab € 14,89*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 27,89*
Zubehör
Bosch
2608615075
ab € 9,70*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 24,57*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 26,53*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 26,78*
Zubehör
Bosch
2608603630
ab € 26,92*
Zubehör
Bosch
2608602556
ab € 19,78*
Zubehör
Bosch
2608602589
ab € 21,70*
Zubehör
Bosch
2608602575
ab € 17,60*
Zubehör
Bosch
2608602565
ab € 17,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.