Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-060186810D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 868 10D
EAN/GTIN:
     3165140773263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1.300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ); 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2); 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
19 mm
Akkukapazität:
0 Ah
Nennspannung:
12 V
Gewicht mit Akkupack:
1.0 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 1300 1/min
Bohrfutter-Spannweite:
1 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
19 mm
Mit Ladegerät:
false
Max. Drehmoment:
30 Nm
Drehmomenteinstellung:
15 Nm | 30 Nm
Höhe:
178 mm
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Drehmoment (weich):
15 Nm
Drehmoment (hart):
30 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
15/30/- Nm
Akkuspannung:
12.0 V
Drehmomentstufen (Standard):
20
Bohr-Ø Holz, max.:
19 mm
Bohr-Ø Stahl, max.:
10 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
2.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe):
178 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 110 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.0 kg
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
400 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 400 / 0 - 1300 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
10 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1 / 10 mm
Drehmomentstufen (zusätzlich):
1
Drehmomentstufen:
1
Schrauben-Ø, max.:
7 mm
Positionierung:
Bohrschrauber aus der 12-Volt-Klasse von Bosch - mit ausgewogenem Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Langversion, Teil 1:
Der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional bietet in der 12-Volt-Klasse von Bosch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe. Sein hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min sorgen für das beste Verhältnis zwischen Größe und Leistung. Sein kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen. Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung werden durch die Electronic Cell Protection des Bohrschraubers verhindert. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 19 mm, in Stahl bis 10 mm und für Schraubdurchmesser bis 7 mm konzipiert. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Langversion, Teil 2:
Der GSR 12V-15 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Ladezustandsanzeige, Electronic Motor Protection und Lithium-Ionen-Technologie.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hartes Drehmoment von 30 Nm und 0-1300 U/min sorgen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Größe | Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen | Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V2) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör (1 600 A00 2WY)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
3,02 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
17,424 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,67*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,74*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,51*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,45*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,26*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,43*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.