Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     752W-469702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601828800
EAN/GTIN:
     3165140835015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Elektro-Winkelschleifer
Flächenbürste
Topfbürste
Winkelschleifer GWS 1000. Der Kompakte mit Zusatzschutz. Extrastarker 1.000-Watt-Champion-Motor. Verdrehsichere Schutzhaube – schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Wiederanlaufschutz - Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung. Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer. Getriebekopf in 90 Grad-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,875 kg
Nettogewicht:
1,973 kg
Volumen:
8,111 dm3
Abmessung Länge:
367 mm
Abmessung Breite:
159 mm
Abmessung Höhe:
139 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
DE
Rabattgruppe:
C00
Nenneingangsleistung:
1000 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
11000 min-1
Abgabeleistung:
630 W
Schleifspindelgewinde:
M 14
Haupthandgriff:
Gerade
Scheiben-Ø:
125 mm
Gummischleifteller, Ø:
125 mm
Topfbürste, Ø:
75 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
298 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
102 mm
Gewicht:
2.1 kg
Schalter:
2-Wege
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
8.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
159 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
367 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
139 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
159 x 367 x 139 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Spannungsbereich, von:
220 V
Spannungsbereich, bis zu:
240 V
Spannungsbereich:
220 - 240 V
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Positionierung:
Der Kompakte mit Zusatzschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrastarker 1000-Watt-Champion-Motor | Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schützt zuverlässig | Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse
Weitere Vorteile:
Wiederanlaufschutz - Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung | Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer | Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar | Handgriff links und rechts einsetzbar
Einsatzbereiche:
Schneiden von Beton | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Mineralwerkstoff | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein | Schruppen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Stein | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Nichteisenmetall | Trockenbohren in Stein
Titel:
Winkelschleifer GWS 1000 Professional
Neu für OCS:
nein
SOL Date:
01.04.2016
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, topfbürste m14, flächenbürste, topfbürste bosch, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Angebote (30)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,70*
€ 61,91*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 57,99*
€ 62,22*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 60,97*
€ 65,39*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 62,90*
€ 67,48*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 65,25*
€ 70,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608599011
ab € 38,61*
Zubehör
Bosch
2608576669
ab € 141,33*
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 31,10*
Zubehör
Bosch
2608602683
ab € 55,48*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2608603597
ab € 29,29*
Zubehör
Bosch
2608602631
ab € 14,96*
Zubehör
Bosch
2608602634
ab € 35,08*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 27,80*
Zubehör
Bosch
2608602655
ab € 49,61*
Zubehör
Bosch
2608615075
ab € 9,47*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 23,87*
Zubehör
Bosch
2608602693
ab € 56,29*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 26,53*
Zubehör
Bosch
2608602645
ab € 54,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.