Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kantenfräse GKF 12V-8, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06016B0001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B0 001
EAN/GTIN:
     3165140909785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Die Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional ist die weltweit Erste im professionellen 12-Volt Segment und zeichnet sich durch eine einzigartige Bauform für eine perfekte Werkzeugführung aus. Ihre innovative Bauform, das geringe Gewicht und ein idealer Schwerpunkt sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung. Der bürstenlose Motor und das 12-Volt-System der Kantenfräse ermöglichen ein kompaktes Gehäuse. Das kabellose Elektrowerkzeug sorgt für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Fräsarbeiten in Holz und Plastik. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Ferner verfügt GKF 12V-8 Professional über Funktionen wie eine schnelle Makro-Tiefeneinstellung, eine Feineinstellung, eine feststellbare Schnitttiefe und eine Spindelarretierung. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Abrundfräser, 3 mm (2 608 628 344); Kantenfräser, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346); Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438); Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Leerlaufdrehzahl:
13000 1/min | 13000 min-1
Höhe:
252 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (Höhe):
252 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
13000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die weltweit erste Kantenfräse im professionellen 12-Volt Segment mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovative Form, geringes Gewicht und ein idealer Schwerpunkt ermöglichen eine komfortable und ergonomische Handhabung | Kompakter Aufbau dank bürstenlosem Motor und 12-Volt-System | Kabellos für maximale Wendigkeit, Komfort und Flexibilität beim Fräsen
Einsatzbereiche:
Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Fräsen in Mineralwerkstoff | Fräsen in Holz
Titel:
Akku-Kantenfräse GKF 12V-8 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
19.03.2018
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Abrundfräser, 3 mm (2 608 628 344) | Kantenfräser, 9.5 x 25.4 mm (2 608 628 346) | Maulschlüssel 17 mm (ET-Nr. 2 609 110 438) | Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)
SOL Datum:
06.10.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kantenfräse
Bruttogewicht:
3,59 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
24,719 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Kantenfräse, Oberfräse, kantenfräse bosch, kantenfräse, Kantenfräse (Akku), Akku-Kantenfräse
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,98*
€ 210,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,54*
€ 193,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 629 371
ab € 16,71*
Zubehör
Bosch
2 608 629 372
ab € 24,97*
Zubehör
Bosch
2 608 629 373
ab € 20,62*
Zubehör
Bosch
2 608 629 374
ab € 18,80*
Zubehör
Bosch
2 608 629 375
ab € 23,25*
Zubehör
Bosch
2 608 629 376
ab € 25,67*
Zubehör
Bosch
2 608 629 377
ab € 28,93*
Zubehör
Bosch
2 608 629 378
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2 608 628 423
ab € 11,69*
Zubehör
Bosch
2 608 628 421
ab € 9,11*
Zubehör
Bosch
2 608 628 422
ab € 10,89*
Zubehör
Bosch
2 608 628 471
ab € 11,74*
Zubehör
Bosch
2 608 628 458
ab € 11,72*
Zubehör
Bosch
2 608 628 456
ab € 9,10*
Zubehör
Bosch
2 608 628 457
ab € 10,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.